• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 27U Glasgewebeband, Weiß, 25 mm x 55 m, 0,18 mm

Artikel-Nr.: 7100116850
  • Mindestbestellmenge: 9 Stk.
  • Bestellschritt: 9 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100116850
EAN / GTIN 04054596282254
Herstellernummer 7100116850
L-Nummer L01310 1531

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Korrossionsfreier Schutz
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 25 mm
Abriebfest für dauerhaften Einsatz

Beschreibung:

Das 3M™ Glasfasergewebeband 27U ist ein 0,178 mm dickes gewebtes Glasfaser-Isolierband mit einem druckempfindlichen wärmehärtbaren Gummi-Klebstoff. Das Klebeband wurde für den Einsatz bei trockenen 600 V-Anwendungen entwickelt, die eine hohe mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegen hohe Temperaturen erfordern. Für den Korrosionsschutz wurde das Glasgewebeband speziell behandelt und vorbereitet. Das Glasgewebe schrumpft, verrottet und entzündet sich nicht, besitzt eine hohe Zugfestigkeit und ist bedruckbar. Das Trägermaterial ist speziell darauf ausgelegt, um die Gratbildung beim Schneiden oder Abrollen des Klebebandes zu reduzieren.

Merkmal:

178 Mikrometer gewebtes Glasfasergewebeband mit druckempfindlichem wärmehärtbarem Gummi-Klebstoff
Entwickelt für den Betrieb in trockenen 600-Volt-Anwendungen, die eine hohe mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen erfordern
Der Klebstoff ist speziell für den Korrosionsschutz entwickelt und vorbereitet
Kanteneinreißfest, abriebfest und anpassungsfähig
Zur Verwendung als Spulenschutz, Verankerung, Bandagen-, Kern-, Schicht- und Querisolierung
Bedruckbar
Elastisch für optimale Oberflächenanpassung
Hervorragende Absorbtion von Harzen und Lacken

Hinweis:

Zum Schutz vor stark wärmeabgebenden elektrischen Bauteilen und als Schutzbewicklung gegen Hitzestrahlung, als Kabelschutz bei Löt- und Schweißarbeiten.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb