Ausführung:
Produktfarbe: weiß
Gesamtlänge: 55 m
Gesamtbreite: 50 mm
Beschreibung:
3M™ Glasfasergewebeband 27 ist ein 0,178 mm gewebtes Isolierband mit druckempfindlichem wärmehärtendem Kautschukklebstoff. Das Klebeband ist entwickelt für den Betrieb in trockenen 600-Volt-Anwendungen, die eine hohe mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegen hohe Temperaturen erfordern. Der Klebstoff ist speziell für den Korrosionsschutz entwickelt und vorbereitet.
Merkmal:
0,178 mm gewebtes Glasfasergewebeband mit druckempfindlichem wärmehärtbarem Gummi-Klebstoff
Entwickelt für den Betrieb in trockenen 600-Volt-Anwendungen, die eine hohe mechanische Festigkeit und Beständigkeit gegenüber hohen Temperaturen erfordern
Der Klebstoff ist speziell für den Korrosionsschutz entwickelt und vorbereitet
Kantenreiß-, abriebfest und anpassungsfähig
Zur Verwendung als Spulenschutz, Verankerung, Bandagen-, Kern-, Schicht-, und Querisolierung
Bedruckbar
Flammhemmend nach UL® 510