• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Laser Braze Finishing Wheel, 203 mm x 3,5 mm x 25,4 mm

Artikel-Nr.: 7100115525
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schleifvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100115525
EAN / GTIN 50076308457537
Herstellernummer 7100115525

Beschreibung

Ausführung:

Hervorragende Abtragsleistung
Lange Standzeiten für weniger Scheibenwechsel
Keine metallischen Bestandteile, keine metallischen Rückstände auf der zu bearbeitenden Oberfläche - Minimierung der Korrosionsgefahr
Erzeugt ideale Oberfläche für die weitere Bearbeitung (Oberflächenbeschichtung, Lackierung etc.)
Schnelle Umrüstung für höheren Durchsatz

Beschreibung:

Zwei Technologien in einer Scheibe - so lautet die Kurzcharakteristik der neuen Scotch-Brite Laser Braze Finishing Kompaktscheibe. Denn aus der Kombination aller Vorzüge der weltbekannten Scotch-Brite Produkte und dem von 3M entwickelten präzisionsgeformten Keramikkorn haben wir eine Scheibe entwickelt, die durch ihre Langlebigkeit und konstante Schnittigkeit über viele Schleifvorgänge ein absolut gleichbleibendes Finish erzeugt. Für Robotoranwendungen und Handanwendungen gleichermaßen konzipiert, handelt es sich bei dieser Scheibe um das ideale Produkt zur Bearbeitung von Laserschweißnähten im Dachbereich von Fahrzeugkarosserien.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb