• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Gewebeschleifscheibe 947A, 75 mm, 120+, 3-fach gelocht

Artikel-Nr.: 7100113113
  • Mindestbestellmenge: 200 Stk.
  • Bestellschritt: 200 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klett-Schleifscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100113113
    EAN / GTIN 50076308457148
    Herstellernummer 7100113113
    L-Nummer L51710 1129

    Beschreibung

    Ausführung:

    Präzisionsgeformtes Keramikkorn
    Kühler Schliff durch Schleifhilfsmittel
    Hohe Schnittigkeit
    Lange Lebensdauer
    Kletthaftendes Backing (3M™ Hookit™)

    Beschreibung:

    Basierend auf der keramischen Präzisionskorntechnologie generieren die 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Gewebescheiben 947A herausragende Leistungseigenschaften. Ein kühler Schliff, unterstützt durch ein Schleifshilfsmittel, einem starken Gewebeträger und einem kletthaftenden Backing (Hookit) machen das Produkt im Körnungsbereich von 40+ bis 120+ zum Garant für beste Arbeitsergebnisse vor allem auf Metall. Das Produkt ist in den Abmessungen 115 mm und 125 mm auch bei höheren Umdrehungen auf dem Winkelschleifer einsetzbar.

    Merkmal:

    Starkes X-Gewebe

    Hinweis:

    Use for high volume, quick change operations, and for many specialised construction applications, such as shaping and dimensioning fibreglass architectural elements
    Use for levelling and blending metal surfaces, especially in automotive ‘body-in-white’ applications

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb