• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Gewebeschleifscheibe 947A, 150 mm, 60+, 6-fach gelocht

Artikel-Nr.: 7100113076
  • Mindestbestellmenge: 200 Stk.
  • Bestellschritt: 200 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Velour-backed abrasive disc

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100113076
EAN / GTIN 50076308457209
Herstellernummer 7100113076
L-Nummer L51710 1239

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionsgeformtes Keramikkorn
Kühler Schliff durch Schleifhilfsmittel
Hohe Schnittigkeit
Lange Lebensdauer
Kletthaftendes Backing (3M™ Hookit™)

Beschreibung:

Basierend auf der keramischen Präzisionskorntechnologie generieren die 3M™ Cubitron™ II Hookit™ Gewebescheiben 947A herausragende Leistungseigenschaften. Ein kühler Schliff, unterstützt durch ein Schleifshilfsmittel, einem starken Gewebeträger und einem kletthaftenden Backing (Hookit) machen das Produkt im Körnungsbereich von 40+ bis 120+ zum Garant für beste Arbeitsergebnisse vor allem auf Metall. Das Produkt ist in den Abmessungen 115 mm und 125 mm auch bei höheren Umdrehungen auf dem Winkelschleifer einsetzbar.

Merkmal:

Starkes X-Gewebe

Hinweis:

Use for high volume, quick change operations, and for many specialised construction applications, such as shaping and dimensioning fibreglass architectural elements
Use for levelling and blending metal surfaces, especially in automotive ‘body-in-white’ applications

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb