• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 5697, Silber, 76,2mm x 100m

Artikel-Nr.: 7100112925
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 7100112925
EAN / GTIN 50051131273851
Herstellernummer 7100112925

Beschreibung

Ausführung:

Reflektierende Eigenschaften helfen, die Sichtbarkeit des Trägers bei Nacht oder bei schlechten Lichtverhältnissen zu verbessern, fluoreszierende Eigenschaften tragen dazu bei, dass das Material bei Tageslicht, Morgen- und Abenddämmerung gut sichtbar wird
Die Rückstrahlwerte des silbernen Streifens sowie die Farbwerte des gelben Anteils erfüllen die Anforderungen der ISO 20471
Gesamtlänge: 100 m
Gesamtbreite: 76.2 mm
Erhöhter Komfort durch leichteres, atmungsaktiveres und flexibleres Design

Beschreibung:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 5697 für Sicherheitskleidung wie Feuerwehrbekleidung und feuerbeständige Arbeitskleidung.

Merkmal:

Kann für flammhemmende Schutzkleidung gemäß EN 469 verwendet werden
Sehr gute Waschbarkeit in der Haushaltswäsche bei 60° C

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb