• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ SecureFit™ Schutzbrille mit grauem Rahmen, Schaumrahmen, Scotchgard™ Anti-Fog-Beschichtung, klar, SF601SGAF/FI-EU

Artikel-Nr.: 7100112717
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100112717
EAN / GTIN 50051131273134
Herstellernummer 7100112717

Beschreibung

Ausführung:

Dank des Designs mit zwei separaten Gläsern bietet die Brille eine überragende optische Leistung und ein großes Sichtfeld.
Rahmen mit Halbrand
3M Pressure Diffusion Temple-Technologie für einen komfortablen und sicheren Sitz
Weiche Nasenauflage für ein angenehmes Tragegefühl
Ein Design, das sich Konturen anpasst für eine sichere und bequeme Passform

Beschreibung:

3M™ SecureFit™ Schutzbrillen Serie 600 sind halbrandlose Brillen mit 3M™ Bügeldruckverteilungstechnologie und Bügeln mit fester Länge über den Ohren.

Merkmal:

Robuste, halbrandlose 3M™ SecureFit™ Schutzbrille mit Doppelgläsern für optimale optische Leistung
Die innovative 3M™ SecureFit™ Bügeldruckverteilungstechnologie mit geschlitzten Rippen bietet sicheren Sitz und sorgt für optimierten Anpressdruck der Brillenbügel. Die Bügel sind flexibel und passen sich an die Kopfgröße des Trägers an
Die 3M™ Scotchgard™ Antibeschlag-Beschichtung sorgt für hervorragende Antibeschlag- und Antikratz-Eigenschaften (verfügbar für ausgewählte Modelle)
Erhältlich mit polarisierten und grünen IR-Filtern
Die Wraparound-Form verhindert das Abrutschen
Schaumrahmen zum Schutz der Augen vor Splittern erhältlich

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb