• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Speedglas™ Schweißmaske 9100 MP-Lite ohne Schweißfilter

Artikel-Nr.: 7100112335
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schweißmaske

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100112335
EAN / GTIN 04054596249677
Herstellernummer 7100112335
L-Nummer L01140 152

Beschreibung

Ausführung:

Mit der Speedglas Schweißmaske 9100 MP-Lite (Multischutz) haben wir für Schweißer einen fünfteiligen Schutz geschaffen: Kopf (Anstoßkappe), Augen, Gesicht, Atmung und Gehör (optional), alles in einem komfortablem und benutzerfreundlichen System.
3M™ Speedglas™ Schweißfilter 9100, separat zu bestellen.
Wird kombiniert mit dem Adflo Gebläseatemschutz oder dem Versaflo V-500E Druckluftregler.
Das gewohnheitsmäßige Überprüfen der Ausrüstung ist ein Garant für höchstmögliche Sicherheit und den Komfort ihres Trägers. Tauschen Sie abgenutzte oder beschädigte Teile aus.

Beschreibung:

Schweißmaske 9100 MP-Lite ohne Schweißfilter

Merkmal:

Comfortable, easy to use head (bump cap), eye, face and respiratory protection
Flip-up welding visor combined with a clear protective visor (170 mm x 100 mm)
Side windows (shade 5) can help widen the field of vision
Fits with 3M™ Speedglas™ Welding Filter Series 9100 (passive or auto-darkening), to be ordered separately
Designed to be compatible with 3M™ PELTOR™ Earmuffs X-Series

Hinweis:

Use for welding applications

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb