• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M ™ Fast Ultra-konformes Klebeband 8045P, 60 mm x 25 m, 1.1 mm, 5 rollen pro karton

Artikel-Nr.: 7100108888
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100108888
EAN / GTIN 04054596240834
Herstellernummer 7100108888
L-Nummer L01310 1345

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grau
Gesamtlänge: 25 m
Gesamtbreite: 60 mm

Beschreibung:

Das 3M™ FAST-UC 8045P Dichtband ist ein formbares Acrylatklebeband zur wind- und schlagregendichten Klebung von Tür-, Fenster- und Dachkonstruktionen sowie für Durchdringungen und Anschlüsse im Innen- und Außenbereich.

Merkmal:

flexibel und 3D-formbar// flexibel und 3D-formbar
nageldicht, selbstverschweißend// nageldicht, selbstverschweißend
bis -18 ⁰C einsetzbar, bis 0 ⁰C verarbeitbar// bis -18 ⁰C einsetzbar, bis 0 ⁰C verarbeitbar
bis zu 6 Monate UV-beständig// bis zu 6 Monate UV-beständig
Haftet ohne Verwendung eines Primers auf den gängigsten Baustoffen// Haftet ohne Verwendung eines Primers auf den gängigsten Baustoffen

Downloads & Dokumente

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb