• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M ™ Fast Ultra-konformes Klebeband 8045P, 200 mm x 25 m, 1.1 mm, 1 Rolle pro Karton

Artikel-Nr.: 7100108887
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100108887
    EAN / GTIN 04054596240544
    Herstellernummer 7100108887
    L-Nummer L01310 1794

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: grau
    Gesamtlänge: 25 m
    Gesamtbreite: 200 mm

    Beschreibung:

    Das 3M™ FAST-UC 8045P Dichtband ist ein formbares Acrylatklebeband zur wind- und schlagregendichten Klebung von Tür-, Fenster- und Dachkonstruktionen sowie für Durchdringungen und Anschlüsse im Innen- und Außenbereich.

    Merkmal:

    flexibel und 3D-formbar// flexibel und 3D-formbar
    nageldicht, selbstverschweißend// nageldicht, selbstverschweißend
    bis -18 ⁰C einsetzbar, bis 0 ⁰C verarbeitbar// bis -18 ⁰C einsetzbar, bis 0 ⁰C verarbeitbar
    bis zu 6 Monate UV-beständig// bis zu 6 Monate UV-beständig
    Haftet ohne Verwendung eines Primers auf den gängigsten Baustoffen// Haftet ohne Verwendung eines Primers auf den gängigsten Baustoffen

    Downloads & Dokumente

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb