Ausführung:
Produktfarbe: schwarz
Pilzkopfverschluss
Kosten senken
Gesamtbreite: 12 mm
Reduktion von Wartungs-/Stillstandszeiten durch einfache Demontage
Beschreibung:
Die glatte Rückseite des 3M™ Dual Lock™ Druckverschlussbands SJ3542 verfügt über einen Synthese-Kautschuk-Klebstoff. Das schwarze Polypropylen-Druckverschlussband eignet sich zur Verklebung auf vielen Kunststoffmaterialien, pulverbeschichteten Oberflächen und anderen Materialien mit geringer Oberflächenenergie. Unser Druckverschlussband besitzt 26 pilzförmige Köpfe pro cm² und ist im geschlossenen Zustand 5,8 mm dick.
Merkmal:
Ausgestattet mit Synthese-Kautschuk Klebstoff// Schwarzes Druckverschlussband mit pilzförmigen Köpfen und einem druckempfindlichen Synthese-Kautschuk-Klebstoff auf der Rückseite
Die Ausführung mit 26 Köpfen pro cm² ist kombinierbar mit Gegenstücken mit 26, 40 oder 62 Köpfen pro cm²; hörbares Einrasten// Pilzkopfverschluss
Konzipiert zur Verklebung auf verschiedenen Kunststoffmaterialien, pulverbeschichteten Oberflächen und anderen Materialien mit geringer Oberflächenenergie// Kosten senken
Nach 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen sind noch mindestens 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit gegeben// Produktivität steigern
Reduktion von Wartungs-/Stillstandszeiten durch einfache Demontage// Hohe Soforthaftung
Geeignet für Innenanwendungen// Zeitersparnis durch schnelle Montage auf schwer zu verklebenden Oberflächen
Gute Adhäsion auch auf schwer zu verklebenden Oberflächen
Hohe Soforthaftung
Hinweis:
Indoor Anwendungen
Vorallem auf niederenergetischen Oberflächen wie z.B. PP, PE und pulverbeschichtete Materialien
Wiederverschließbare Befestigungen