Ausführung:
Produktfarbe: schwarz
Pilzkopfverschluss
Kosten senken
Gesamtbreite: 12.5 mm
Reduktion von Wartungs-/Stillstandszeiten durch einfache Demontage
Beschreibung:
Ideal geeignet für niederenergetische Oberflächen wie PP, PE und pulverbeschichtete Materialien.
Merkmal:
Ausgestattet mit Synthese-Kautschuk Klebstoff// Schwarzes Druckverschlussband mit pilzförmigen Köpfen und einem druckempfindlichen Synthese-Kautschuk-Klebstoff auf der Rückseite
Die Ausführung mit 62 Köpfen pro cm² ist kombinierbar mit Gegenstücken mit 26 oder 40 Köpfen pro cm²; hörbares Einrasten// Pilzkopfverschluss
Konzipiert zur Verklebung auf verschiedenen Kunststoffmaterialien, pulverbeschichteten Oberflächen und anderen Materialien mit geringer Oberflächenenergie// Kosten senken
Nach 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen sind noch mindestens 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit gegeben// Produktivität steigern
Hohe Soforthaftung// Reduktion von Wartungs-/Stillstandszeiten durch einfache Demontage
Zeitersparnis durch schnelle Montage auf schwer zu verklebenden Oberflächen// Geeignet für Innenanwendungen
Gute Adhäsion auch auf schwer zu verklebenden Oberflächen
Hohe Soforthaftung
Hinweis:
Indoor Anwendungen
Vorallem auf niederenergetischen Oberflächen wie z.B. PP, PE und pulverbeschichtete Materialien
Wiederverschließbare Befestigungen