Beschreibung:
3M™ Dual Lock™ ist ein selbstklebender, flexibler Druckverschluss in Rollenform. Das patentierte System besteht aus schwarzen Polyolefin-Streifen mit Halbkugelköpfen auf kurzem Stamm. Durch Zusammendrücken entsteht eine feste, aber wiederlösbare Verbindung. Anders als bei herkömmlichen Befestigungssystemen wie Schrauben oder Nieten sind keine Löcher erforderlich die das optische Aussehen der Oberfläche beeinträchtigen. Der Synthese-Kautschuk-Klebstoff zeichnet sich durch hohe Soforthaftung aus und eignet sich u.a. für niederenergetische Oberflächen wie PP, PE und pulverbeschichtete Materialien.
Vorteil:
- Schwarzes Druckverschlussband mit pilzförmigen Köpfen und einem druckempfindlichen Synthese-Kautschuk-Klebstoff auf der Rückseite
- Die Ausführung mit 26 Köpfen pro cm² ist kombinierbar mit Gegenstücken mit 26, 40 oder 62 Köpfen pro cm²; hörbares Einrasten
- Konzipiert zur Verklebung auf verschiedenen Kunststoffmaterialien, pulverbeschichteten Oberflächen und anderen Materialien mit geringer Oberflächenenergie
- Nach 1.000 Öffnen-Schließen-Zyklen sind noch mindestens 50 % der ursprünglichen Zugfestigkeit gegeben
- Hohe Soforthaftung
- Geeignet für Innenanwendungen
- Gute Adhäsion auch auf schwer zu verklebenden Oberflächen
- Hohe Soforthaftung
Empfehlung:
- Zur Verklebung auf verschiedenen Kunststoffmaterialien, pulverbeschichteten Oberflächen und anderen Materialien mit geringer Oberflächenenergie
- Anwendung für Möbel, im Einzelhandel, MRO, für Verpackungen, in der Elektronik und allgemeinen Industrie
- Geeignet für Innenanwendungen