• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Trizact™ Gewebeschleifband 237AA, 19 mm x 520 mm, A100, STA

Artikel-Nr.: 7100106982
  • Mindestbestellmenge: 200 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Schleifband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100106982
EAN / GTIN 04054596238848
Herstellernummer 7100106982
L-Nummer L51710 772

Beschreibung

Ausführung:

Definierter, gleichmäßiger Schleifkornaufbau in dreidimensionaler Struktur
Halbflexible X-Unterlage
Gesamtlänge: 520 mm
Gesamtbreite: 19 mm
Anhaltend hohe Schneidleistung

Beschreibung:

Das 3M™ Trizact™ Gewebeschleifband 237AA verfügt über eine geschützte Mikroreplikationstechnologie, bei der Aluminiumoxidpartikel in Micron-Qualität zu kleinen Pyramiden aus Schleifmineral geformt und dann auf einen X-Last-Gewebeträger aufgetragen werden. Während diese Pyramiden abgetragen werden, wird fortlaufend frisches, scharfes Mineral freigelegt, um einen gleichmäßigen Schnitt und ein planbares, genaues Finish zu erzeugen.

Merkmal:

Integriertes Schleifhilfsmittel
Konstante Mineraldichte, höheres Mineralgewicht
Einsparung von Arbeitszeit und Arbeitsschritten

Hinweis:

Für den Zwischen- und Endschliff von metallenen, massiven und lackierten Flächen sowie firnislackierten Flächen und Kunststoffteilen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb