• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Peltor™ CH-5 Kommunikations-Headset, Kopfbügel J11 Connector, High-Viz

Artikel-Nr.: 7100106703
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100106703
EAN / GTIN 07318640067271
Herstellernummer 7100106703

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Hi-Viz
Kommunikation im Lärm
Kopfbügel aus Edelstahl für eine angenehme und gleichmäßige Druckverteilung
Austauschbare Ohrpolster und Dämmeinlagen (Hygieneset)
Mikrofon gegen Feuchtigkeit & Wasser

Beschreibung:

3M™ PELTOR™ CH-5 Headsets mit hoher Dämmung sind robust und für extreme und raue Umgebungen mit hoher Lärmbelastung und Impulslärm vorgesehen. Sie bieten einen hohen Dämpfungsgrad und einen gemäß IP68 zugelassenen, wasserdichten Mikrofonarm.

Merkmal:

Eine der höchsten Dämmungen – 36 dB
Wasserdichtes, gemäß IP68 zugelassenes Mikrofon mit verbesserter Lärmunterdrückung.
Robustes Design ermöglicht eine einfache Wartung – sogar im Einsatz
Kompatibel mit vorhandenen 3M™ PELTOR™Adaptern
J11-Anschluss
Warnfarbe
Kopfbügelmodell

Hinweis:

Ideal für den Einsatz beim Militär, in Maschinenräumen oder anderen Umgebungen mit hoher Lärmbelastung, einschließlich Impulslärm.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb