• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Speedglas™ Latz 9100 MP/ 9100 MP-Lite – H169015

Artikel-Nr.: 7100106682
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schweißerhaube

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100106682
EAN / GTIN 04054596194762
Herstellernummer 7100106682
L-Nummer L01140 126

Beschreibung

Ausführung:

Hergestellt aus flammhemmendem Stoff, schützt vor Funken und Flammen
Wird zusammen mit der gesamten Maskeneinheit verwendet, um den Benutzer an den Ohren und am Hals vor Funken, Schweißspritzern und Strahlung zu schützen.
Als Besitzer einer Speedglas Schweißmaske stehen Ihnen zahlreiche Zubehöroptionen für den Ausbau von Schutz und Komfort zur Verfügung.

Beschreibung:

Erweiterter Schutz für Speedglas Schweißmasken 9100 MP und 9100 MP-Lite.

Merkmal:

Neck protection against sparks and flames whilst welding
Made from flame-retardant textiles
Cotton/para-aramid material

Hinweis:

Use for welding applications

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb