• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Hookit™ Schleifscheibe 255P, 150 mm, 17 Löcher, P400, PN51664

Artikel-Nr.: 7100106434
  • Mindestbestellmenge: 500 Stk.
  • Bestellschritt: 500 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klett-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100106434
EAN / GTIN 04054596234925
Herstellernummer 7100106434

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: gold
In verschiedenen Körnungen von P80 bis P600 erhältlich. Charakteristische Anwendungen umfassen: Schleifen von Lack,
Mit 255P Scheiben und Pads erzielen Sie bessere Abtragsgebnisse, geringeres Zusetzverhalten sowie eine Senkung der Anzahl der in der Luft befindlichen Staubpartikel

Beschreibung:

Bei der 3M™ Hookit™ Scheibe 255P Gold handelt es sich um eine Schleifscheibe für oberflächliche Schleifvorgänge in verschiedensten Anwendungen. Mit der beliebten 255P Gold Schleifscheibe erzielen Sie herausragende Ergebnisse.

Merkmal:

Universalgebrauch
Mit 3M™ Hookit™ Schnellwechselsystem für schnelle Werkzeugwechsel

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb