• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ II Fächerscheibe 969F, 180 mm x 22 mm, 40+, konisch

Artikel-Nr.: 7100105856
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100105856
EAN / GTIN 04054596196636
Herstellernummer 7100105856

Beschreibung

Ausführung:

Mehr aktives Schleifmaterial pro Scheibe durch höhere Packungsdichte der Schleiflamellen
Hohes Abtragspotenzial gepaart mit gleichmäßigem Finish
Längere Lebensdauer für positives Preis-Leistungsverhältnis
Kühler Schliff durch keramisches 3M™ Präzisionskorn
In flacher und konischer Ausführung erhältlich

Beschreibung:

Mit der 3M™ Cubitron™ II Fächerscheibe 969F ergänzt 3M seine Fächerscheibenlinie um eine robustere Version, die aufgrund ihrer optimierten Konstruktion bei höherem Anpressdruck und kritischeren Oberflächen (Graten) mit höherer Standzeit punktet. Merkmale dieser Fächerscheibe sind die höhere Packungsdichte der Schleiflamellen gepaart mit einer wiederstandsfähigen Lamellenunterlage.

Merkmal:

Great for applications where finish is important

Hinweis:

Finishen, Kantenschliff, Abtragen, Entgraten

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb