• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Schutzhelm G3000NUV-R-SV, Kunststoff-Schweißband, Reflex-Streifen, schwarz

Artikel-Nr.: 7100103562
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Schutzhelm

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100103562
    EAN / GTIN 04054596223721
    Herstellernummer 7100103562
    L-Nummer L01110 438

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: schwarz

    Beschreibung:

    Der schwarze 3M™ Schutzhelm G3000NUV-R-SV verfügt über Belüftungslöcher, die über einen großen Bereich verteilt sind, Scotchlite™ Reflexmaterial sowie ein Schweißband aus Kunststoff, das einen besonderen Tragekomfort bietet. Zudem besitzt er einen Ratschenverschluss, ein leicht abgerundetes Design mit kurzem Schirm und einen 3M™ Uvicator™ Sensor, der anzeigt, wenn der Helm übermäßiger UV-Strahlung ausgesetzt gewesen ist.

    Merkmal:

    Schutzhelm für widrige Anwendungsbedingungen, mit hervorragender Belüftung und gutem Sichtfeld
    Das Scotchlite™ Reflexmaterial erhöht die Sichtbarkeit und Sicherheit bei schlechten Lichtverhältnissen
    Der 3M™ Uvicator™ Sensor informiert Sie, wenn Ihr Schutzhelm übermäßiger UV-Einstrahlung ausgesetzt war und ausgetauscht werden muss
    Das leicht abgerundete Design verhindert ein Verfangen in Kabeln oder Ästen
    Die Belüftungslöcher sind über einen großen Bereich verteilt und sorgen durch einen maximalen Luftdurchfluss für besseren Tragekomfort
    Die Kopfbebänderung kann um 180° gedreht werden, um bei Arbeiten in engen Räumen ein besseres Sichtfeld zu ermöglichen
    Der kurze Schirm ermöglicht eine bessere Aufwärtssicht

    Hinweis:

    Baugewerbe, Landwirtschaft

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb