• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ 7387 SLFS Klebeband, weiß, 50mm x 50m, 0,34mm, 16 RLS/CTN

Artikel-Nr.: 7100103009
  • Mindestbestellmenge: 16 Stk.
  • Bestellschritt: 16 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100103009
    EAN / GTIN 05900422079583
    Herstellernummer 7100103009

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: weiß
    Gesamtlänge: 50 m
    Gesamtbreite: 50 mm

    Beschreibung:

    Eine spaltbare Klebebandkonstruktion, die für geradlinige fliegende Spleiße entwickelt wurde, ausgestattet mit Klebstoff auf beiden Seiten und einem beschichteten Schutzpapier mit Einkerbung für eine einfache manuelle Anwendung.

    Merkmal:

    Spleißen hinterlässt keine Rückstände// Spleißen hinterlässt keine Rückstände
    keine Reinigung von Faserresten erforderlich// keine Reinigung von Faserresten erforderlich
    für das Spleißen von Film- und Folienbahnen bei Prozessgeschwindigkeiten// für das Spleißen von Film- und Folienbahnen bei Prozessgeschwindigkeiten

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb