• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ II Fächerscheiben ø 115 mm, 40+, 22 mm Loch, 30 Stück / Karton

Artikel-Nr.: 7100101776
  • Mindestbestellmenge: 30 Stk.
  • Bestellschritt: 30 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fächerschleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100101776
EAN / GTIN 04054596197367
Herstellernummer 7100101776
L-Nummer L51710 789

Beschreibung

Ausführung:

Erhöhte Produktivität und gleichmäßiges Schliffbild bei Reparaturen durch bis zu 30 % höhere Abtragsgeschwindigkeiten und doppelt so lange Standzeit im Vergleich zu anderen herkömmlichen Keramikschleifmitteln
Kühlerer Schliff und geringerer Anpressdruck als bei anderen herkömmlichen Keramikschleifmitteln
Gleichmäßigere Oberflächenqualität, weniger Nacharbeit und weniger Feinschleifen von tiefen Kratzern dank präzisionsgeformtem Schleifkorn
Flexible Schleiflamellenkonstruktion ermöglicht Schleifen und Überblenden in einem Arbeitsschritt
Schleifen mit geringem Anpressdruck, Entfernen kleiner Schweißnähte, Finishen und Oberflächenvorbehandlung mit nur einer Schleifscheibe

Beschreibung:

Die 3M™ Cubitron™ II Fächerschleifscheiben bieten höhere Abtragsraten, eine längere Standzeit und eine gleichmäßigere Oberflächenqualität als konventionelle Keramikschleifmittel, wodurch das problemlose und homogene Abtragen von Lack und Rost möglich ist. Die flexiblen Schleiflamellen arbeiten mit dem von uns entwickelten präzisionsgeformten Korn: messerscharfe, dreieckig geformte Schleifkörner, die auf einem flexiblen Trägermaterial elektrostatisch ausgerichtet werden – für einen extrem schnellen und gleichmäßigen Abtrag. Überlappende Schleiflamellen schaffen eine hochflexible Anwendung im Schleifverfahren.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb