• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Spanndorn MN-AC 990M mit 6,0 mm Schaft, gelb

Artikel-Nr.: 7100101327
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Spanndorn

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100101327
    EAN / GTIN 04054596188891
    Herstellernummer 7100101327
    L-Nummer L51710 42

    Beschreibung

    Ausführung:

    Various spindle sizes available
    Use in conjunction with unitised wheels
    Easy to use
    Best flexibility in the Scotch-Brite™ Surface Conditioning Belt family

    Beschreibung:

    Der 3M™ Spanndorn MN-AC 990M dient zur Aufnahme von einzelnen Scotch-Brite™ Radial Bristle Brushes in 50,8 mm und 76,2 mm Durchmesser bis zu einer Gesamtpackbreite von 12,7 mm. Auch zur Aufnahme der verpressten Scotch-Brite™ Kompaktscheiben XL-UW , CP-UW , CS-UW in 50,8 mm und 76,2 mm Durchmesser mit 9,5 mm Innenloch geeignet.

    Merkmal:

    Ermöglicht die Montage von Kompaktscheiben auf die entsprechenden Werkzeuge
    Verwendung in Verbindung mit Kompaktscheiben
    Einfach zu verwenden

    Hinweis:

    Use to mount unitised discs onto the appropriate tools

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb