• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ VHB™ Klebeband GPH-160GF, Grau, 12 mm x 33 m, 1.6 mm

Artikel-Nr.: 7100101043
  • Mindestbestellmenge: 18 Stk.
  • Bestellschritt: 18 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100101043
    EAN / GTIN 04054596205017
    Herstellernummer 7100101043

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: grau
    Sofortige Haftung und Gebrauchsfestigkeit durch PSA-Klebstoff
    Gesamtlänge: 33 m
    Gesamtbreite: 12 mm
    Kann konventionelle mechanische Fügeverfahren (Nieten, Schweißen, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, kein Bohren, Schleifen, Schrauben, Schweißen, Nachbehandeln und -reinigen erforderlich

    Beschreibung:

    Dream, Design, Deliver – mit unserem 3M™ VHB™ Klebeband GPH-160GF haben Sie einen echten Alleskönner an Ihrer Seite. Dieses graue, 1,6 mm dicke Klebeband besteht aus Universal-Acrylat-Klebstoff um einen anpassungsfähigen Schaumstoffkern und widersteht hohen Temperaturen. Es dient Ihnen zur schnellen und einfachen Herstellung einer starken und haltbaren dauerhaften Verbindung. Viskoelastische Eigenschaften sorgen für flexible Verwendungsmöglichkeiten anstelle von Nieten, Schweißverbindungen und Schrauben. Setzen Sie dieses Klebeband auf den verschiedensten Materialien mit mittlerer bis hoher Oberflächenenergie ein, auch bei niedrigeren Temperaturen.

    Merkmal:

    Schnelles und einfaches Kleben sowie leistungsstarke und dauerhafte Haltbarkeit// Schnelle und einfache Herstellung einer starken und haltbaren dauerhaften Verbindung
    Sofortige Gebrauchsfestigkeit durch druckempfindlichen Haftklebstoff// Sofortige Haftung und Gebrauchsfestigkeit durch PSA-Klebstoff
    Nahezu unsichtbare Befestigung, sorgt für homogene Oberflächen// Nahezu unsichtbare Klebebverbindung sorgt für ein optimiertes Design
    Grau, 1,6 mm, hochtemperaturbeständig, Universalklebstoff mit anpassungsfähigem Acrylatschaumkern, hohe Anfangshaftung// Grau, 1,6 mm, hochtemperaturbeständig, Universalklebstoff mit anpassungsfähigem Acrylatschaumkern, hohe Anfangshaftung
    Kann konventionelle mechanische Fügeverfahren (Nieten, Schweißen, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, kein Bohren, Schleifen, Schrauben, Schweißen, Nachbehandeln und -reinigen erforderlich// Kann konventionelle mechanische Fügeverfahren (Nieten, Schweißen, Schrauben) oder flüssige Klebstoffe ersetzen, kein Bohren, Schleifen, Schrauben, Schweißen, Nachbehandeln und -reinigen erforderlich
    Hohe Absorption dynamischer Kräfte, wirkt schwingungs- und stoßdämpfend// Hohe Absorption dynamischer Kräfte, wirkt schwingungs- und stoßdämpfend
    Dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.// Dauerhafte Abdichtung gegen Wasser, Feuchtigkeit usw.
    Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien// Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und ungleichen Materialien
    Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit beim Verbinden von Metallteilen vor thermischen Aushärteprozessen// Ausgezeichnete Temperaturbeständigkeit beim Verbinden von Metallteilen vor thermischen Aushärteprozessen

    Hinweis:

    Zur Montage von Bauteilen vor dem Lackauftrag mittels Wärmehärtung wie bei der Pulverbeschichtung oder Flüssiglackierung
    Für Anwendungen mit hohen Arbeitstemperaturen bis langfristig (Wochen) 150 °C
    Zur Klebung von Platten auf Rahmen
    Zur Klebung von Versteifungselementen an Platten
    Zum Kleben von Dekorationsmaterial, Zierleisten oder Anbauteilen

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb