• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Flexible Air Sealing Tape FAST-UC 8045, unbedruckt, grau, 100mm X25m, 1.1mm

Artikel-Nr.: 7100100275
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
Produktart Klebefolie

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100100275
EAN / GTIN 07025670701005
Herstellernummer 7100100275
L-Nummer L01310 780

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grau
Gesamtbreite: 100 mm

Beschreibung:

Das 3M™ FAST-UC 8045P Dichtband ist ein formbares Acrylatklebeband zur wind- und schlagregendichten Klebung von Tür-, Fenster- und Dachkonstruktionen sowie für Durchdringungen und Anschlüsse im Innen- und Außenbereich.

Merkmal:

flexibel und 3D-formbar// flexibel und 3D-formbar
nageldicht, selbstverschweißend// nageldicht, selbstverschweißend
bis -18 ⁰C einsetzbar, bis 0 ⁰C verarbeitbar// bis -18 ⁰C einsetzbar, bis 0 ⁰C verarbeitbar
bis zu 6 Monate UV-beständig// bis zu 6 Monate UV-beständig
Haftet ohne Verwendung eines Primers auf den gängigsten Baustoffen// Haftet ohne Verwendung eines Primers auf den gängigsten Baustoffen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb