• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Versaflo™ Übersichtsrahmen, M-961

Artikel-Nr.: 7100099910
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Gebläseeinheit Gebläseatemschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100099910
EAN / GTIN 04054596169074
Herstellernummer 7100099910
L-Nummer L01140 17

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: silber
Schlankes Design, speziell für Nutzung mit M-Serie Helmen ausgelegt
Gesamtlänge: 0.306 m
Gesamtbreite: 0.195 m
Gesamthöhe: 0.039 m

Beschreibung:

Bei dem 3M™ Versaflo™ Visierrahmen M-961 handelt es sich um einen Trägerrahmen, um den 3M™ Versaflo™ Visierrahmen M-967 und 3M™ Versaflo™ Hitzeschutzüberzüge an 3M™ Versaflo™ Helm-Kopfteilen der M-Serie anzubringen.

Merkmal:

Trägerrahmen zur Befestigung von Visierrahmen und Hitzeschutzüberzügen an Helm-Kopfteilen der M-Serie
Nur für die Nutzung bei Helm-Kopfteilen der M-Serie
Hergestellt aus Aluminium

Hinweis:

Für 3M™ Versaflo™ Visierrahmen M-967 und 3M™ Versaflo™ Hitzeschutzüberzüge

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb