• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ PELTOR™ CH-5 Headset mit hoher Dämpfung, 37 dB, Grau, Kopfbügel, MT73H450A-86

Artikel-Nr.: 7100099883
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Kapselgehörschutz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100099883
    EAN / GTIN 07318640067066
    Herstellernummer 7100099883
    L-Nummer L01130 161

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: grau
    Wasserdichtes, gemäß IP68 zugelassenes Mikrofon mit verbesserter Lärmunterdrückung.
    Robustes Design ermöglicht eine einfache Wartung – sogar im Einsatz
    Kompatibel mit vorhandenen 3M™ PELTOR™Adaptern
    NATO Verdrahtung mit J11 Stecker

    Beschreibung:

    3M™ PELTOR™ CH-5 Headsets mit hoher Dämmung sind robust und für extreme und raue Umgebungen mit hoher Lärmbelastung und Impulslärm vorgesehen. Sie bieten einen hohen Dämpfungsgrad und einen gemäß IP68 zugelassenen, wasserdichten Mikrofonarm.

    Merkmal:

    Eine der höchsten Dämmungen – 37 dB
    Kopfbügelmodell

    Hinweis:

    Ideal für den Einsatz beim Militär, in Maschinenräumen oder anderen Umgebungen mit hoher Lärmbelastung, einschließlich Impulslärm.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb