• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Peltor™ CH-5 Kommunikations-Headset, Helmvariante Flex Connector, High-Viz

Artikel-Nr.: 7100099881
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
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
    Produktart Kapselgehörschutz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100099881
    EAN / GTIN 07318640067073
    Herstellernummer 7100099881

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: Gelb
    Kommunikation im Lärm
    Kopfbügel aus Edelstahl für eine angenehme und gleichmäßige Druckverteilung
    Austauschbare Ohrpolster und Dämmeinlagen (Hygieneset)
    Mikrofon gegen Feuchtigkeit & Wasser

    Beschreibung:

    3M™ PELTOR™ CH-5 Headsets mit hoher Dämmung sind robust und für extreme und raue Umgebungen mit hoher Lärmbelastung und Impulslärm vorgesehen. Sie bieten einen hohen Dämpfungsgrad und einen gemäß IP68 zugelassenen, wasserdichten Mikrofonarm.

    Merkmal:

    Eine der höchsten Dämmungen – 37 dB
    Wasserdichtes, gemäß IP68 zugelassenes Mikrofon mit verbesserter Lärmunterdrückung.
    Robustes Design ermöglicht eine einfache Wartung – sogar im Einsatz
    Flex-Kabel sind für die meisten am Markt erhältlichen Funksprechgeräte verfügbar
    Warnfarbe
    Modell mit Helmbefestigung

    Hinweis:

    Ideal für den Einsatz beim Militär, in Maschinenräumen oder anderen Umgebungen mit hoher Lärmbelastung, einschließlich Impulslärm.

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb