• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Versaflo™ Strahlungswärmeabdeckung, M-975

Artikel-Nr.: 7100099854
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Gebläseeinheit Gebläseatemschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100099854
EAN / GTIN 04054596169401
Herstellernummer 7100099854

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Metall
Leichtes aluminisiertes Aramidgewebe
Gesamtlänge: 0.355 m
Gesamtbreite: 0.228 m
Gesamthöhe: 0.086 m

Beschreibung:

Der 3M™ Versaflo™ Hitzeschutzüberzug M-975 besteht aus einem leichten aluminisierten Aramidgewebe und bietet Tragekomfort und Schutz für Kopf, Hals und Schultern vor Strahlungshitze und Spritzern aus geschmolzenem Metall. Der Überzug ist zur Verwendung mit dem 3M™ Versaflo™ Helm-Kopfteil M-407 vorgesehen.

Merkmal:

Mit Hilfe des 3M™ Versaflo™ Hitzeschutzüberzugs M-975 können Sie Ihr 3M™ Versaflo™ Helm-Kopfteil M-407 auch in Umgebungen mit großer Hitze einsetzen.
CE-zertifiziert

Hinweis:

Für das 3M™ Versaflo™ Helm-Kopfteil M-407

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb