• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Versaflo™ Strahlungswärmeabdeckung, M-973

Artikel-Nr.: 7100099853
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kopfteil Gebläseatemschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100099853
EAN / GTIN 04054596169333
Herstellernummer 7100099853

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Metall
Leichtes aluminisiertes Aramidgewebe
Gesamtlänge: 0.355 m
Gesamtbreite: 0.228 m
Gesamthöhe: 0.086 m

Beschreibung:

Der 3M™ Versaflo™ Hitzeschutzüberzug M-973 besteht aus einem leichten aluminisierten Aramidgewebe und bietet bei Strahlungshitze Schutz und Tragekomfort für Kopf, Hals und Schultern. Der Überzug ist zur Verwendung mit dem 3M™ Versaflo™ Helm M-307 vorgesehen.

Merkmal:

Damit Sie Ihr Helm-Kopfteil der M-Serie auch in Hochtemperaturumgebungen nutzen können. Sorgt für einen verbesserten Schutz von Kopf, Hals und Schultern
CE-zertifiziert

Hinweis:

Für das 3M™ Versaflo™ Helm-Kopfteil M-307

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb