• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Fiberscheibe 782C, 100 mm x 16 mm, 80+

Artikel-Nr.: 7100099092
  • Mindestbestellmenge: 100 Stk.
  • Bestellschritt: 100 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Fiberscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100099092
EAN / GTIN 50076308897210
Herstellernummer 7100099092

Beschreibung

Ausführung:

Einzigartige 3M Präzionskorntechnologie
Zuverlässige Leistung bei mittleren und niedrigen Anpressdruck
Außergewöhnlich hohe Lebensdauer
Attraktives Preis- Leistungsverhältnis
Für den Baustahlbereich

Beschreibung:

Die für den schnellen Abtrag auf Baustahl entwickelte 3M™ Fiberscheibe 782C zeichnet sich durch außergewöhnliche Schneideigenschaften, Langlebigkeit und leichte Handhabung aus. Die Leistung dieser Scheiben stellt einen großen Fortschritt gegenüber herkömmlichen Fiberscheiben dar. Dank der fortschrittlichen Schleifmitteltechnologie ist diese Fiberscheibe eine ausgezeichnete Wahl für anspruchsvolle Anwendungen wie das Entfernen von Schweißnähten, Verblenden und die Oberflächenbearbeitung.

Merkmal:

Premium mineral excels at heavy weight applications

Hinweis:

Use for a range of applications including edge chamfering, bevelling, deburring, and weld removal

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb