• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Universelles Gewebeklebeband 2903

Artikel-Nr.: 7100098693
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100098693
EAN / GTIN 04054596192621
Herstellernummer 7100098693
L-Nummer L01310 2028

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: silber
Kann in beide Richtungen per Hand abgerissen werden
Gesamtlänge: 50 m
Gesamtbreite: 1350 mm

Beschreibung:

Das Scotch® Universelle Gewebeklebeband 2903 ist eine vielseitige Membran aus Polyethylen auf Leinengewebe mit einer synthetischen Kautschuk-Oberfläche. Es ist eine hervorragende Wahl für allgemeine Wartung, zum Bündeln, Umwickeln, Befestigen, Verschließen und Schützen.

Merkmal:

Extrem haftbarer Synthese-Kautschuk-Klebstoff bietet sofortige Haftung auf einer Vielzahl von Oberflächen.// Gute Soforthaftung auf einer großen Anzahl von Oberflächen
Kann in beide Richtungen per Hand abgerissen werden// Sehr anschmiegsam
Hohe Zugfestigkeit, ideal zum Bündeln// Hohe Abriebfestigkeit
Gute Anpassungsfähigkeit// Kann mühelos in beide Richtungen per Hand abgerissen werden
Einzeln umwickelt zur schnellen Identifizierung und zur sauberen Lagerung der Rolle bis zur Verwendung

Hinweis:

Zum Schutz und für allgemeine Wartungs- und Reparaturarbeiten
Zum Umwickeln und Umsäumen von Rohren
Für vorläufige Reparaturen sowie zum Bündeln und Abdichten
Zum Befestigen, Verschließen und Verpacken
Zum Kennzeichnen und Etikettieren

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb