• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Kapselgehörschutz X3P3E

Artikel-Nr.: 7100095553
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100095553
EAN / GTIN 04054596135475
Herstellernummer 7100095553
L-Nummer L01110 492

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz/rot
Einfaches Ein-/Ausklicken: Kapseln lassen sich mühelos anbringen und abnehmen
Elektrische Isolierung: Für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet
Leistungsstarke Befestigungsarme: Balance, Haltbarkeit und Flexibilität
Kontrollierbarer Dichtsitz: Sitz kann mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validierungssystem überprüft werden

Beschreibung:

X3 Helmkapsel (SNR = 35 dB) sehr hoher Dämmwert und breiter Kapselaufbau

Merkmal:

Das neue Design bringt neue Vorteile, darunter mehr Komfort und besseren Schutz
Praktische Aufbewahrung: Lagerung des Gehörschützers mit ein- und ausgeklickten Kapseln möglich
Große Auswahl an verschiedenen Dämmungen: von 26 dB SNR bis 36 dB SNR
Schalen aus ABS-Kunststoff: starr, robust, schlagfest
Breite, weiche Polster aus Schaumstoff: sorgen für hohen Komfort und wirkungsvolle Abdichtung
Schutz gegen Lärm
Dielektrisch isoliert
Austauschbare Ohrpolster und Dämmeinlagen (Hygieneset)
Als Kopfbügel erhältlich
Effizient und effektiv arbeiten
Geringe Instandhaltungskosten, einfache Wartung

Hinweis:

Allgemeine Indsutrie

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb