• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Peltor™ X5 Kapselgehörschutz X5P3E

Artikel-Nr.: 7100095550
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Kapselgehörschutz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100095550
EAN / GTIN 04054596171978
Herstellernummer 7100095550
L-Nummer L01130 135

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: schwarz
Einfaches Ein-/Ausklicken: Kapseln lassen sich mühelos anbringen und abnehmen
Elektrische Isolierung: Für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet
Leistungsstarke Befestigungsarme: Balance, Haltbarkeit und Flexibilität
Kontrollierbarer Dichtsitz: Sitz kann mit dem 3M™ E-A-Rfit™ Dual-Ear Validierungssystem überprüft werden

Beschreibung:

X5 Helmkapsel (SNR = 36 dB) höchster Dämmwert und breiter Kapselaufbau

Merkmal:

Trotz der größten Kapseln sin die Gehörschützer relativ leicht und bieten eine hervorragende Balance und besten Tragekomfort
Praktische Aufbewahrung: Lagerung des Gehörschützers mit ein- und ausgeklickten Kapseln möglich
Große Auswahl an verschiedenen Dämmungen: von 26 dB SNR bis 36 dB SNR
Schalen aus ABS-Kunststoff: starr, robust, schlagfest
Breite, weiche Polster aus Schaumstoff: sorgen für hohen Komfort und wirkungsvolle Abdichtung
Schutz gegen Lärm
Dielektrisch isoliert
Austauschbare Ohrpolster und Dämmeinlagen (Hygieneset)
Als Kopfbügel erhältlich
Effizient und effektiv arbeiten
Geringe Instandhaltungskosten, einfache Wartung

Hinweis:

Allgemeine Indsutrie

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb