• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Cubitron™ II Trennscheibe, 75 mm x 1,0 mm x 6,35 mm, A60, Typ 41 (gerade)

Artikel-Nr.: 7100094853
  • Mindestbestellmenge: 50 Stk.
  • Bestellschritt: 50 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Trennscheibe

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100094853
    EAN / GTIN 05902658065064
    Herstellernummer 7100094853
    L-Nummer L51710 1002

    Beschreibung

    Ausführung:

    Engineered to cut faster and last longer than competitive ceramic products
    3M Precision Shaped Grain is self-sharpening, runs cool and optimises mineral breakdown for extra-long life
    Rigid, reinforced resin-bonded wheel slices through almost all materials
    Wheel must have a maximum operating speed greater than or equal to the maximum speed of the power tool used
    MUST BE USED WITH A WHEEL GUARD THAT FITS THE SIZE OF THE CUT-OFF WHEEL

    Beschreibung:

    Erleben Sie eine neue Dimension des Trennens. Das keramische Präzisionsschleifkorn mit zwei aktiven Schneidekanten ermöglicht kompromisslose Zerspanleistung, selbst bei wenig Druck. Die 3M™ Cubitron™ II Trennscheibe trennt alle Metallarten mühelos bei minimaler Entstehung von Graten und Anlauffarben.

    Merkmal:

    100% 3M™ patentiertes, keramisches Präzisionsschleifkorn mit geometrisch konstruierten Schneidkanten
    Minimale Gratbildung
    Präzise Trennkante
    Schnellster Schnitt
    100% präzisionsgeformtes Keramikschleifkorn
    Geometrisch konstruierte Schneidkanten
    Geringere Ausschuss- und Fehlerquote
    Geringere Prozesskosten
    Kaum Gefügeveränderung
    Höchste Lebensdauer
    Kühler Trennschnitt
    Leichtes, müheloses Trennen ohne Verkanten

    Hinweis:

    For cutting through metal, such as autobody or marine sheet metal
    Use on stainless steel tubing, exhaust pipes, clamps and rusted fasteners

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb