• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Lamellenbürste FF-ZS, grau, 100 mm x 45 mm x 6 mm, S FIN

Artikel-Nr.: 7100093995
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Satinierbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100093995
EAN / GTIN 08711428030488
Herstellernummer 7100093995
L-Nummer L51710 338

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: grau
CF Material mit Siliciumcarbid-Schleifkorn (Typ S)
Dreidimensionales Scotch-Brite™ Faservlies
Gesamtbreite: 45 mm
Angleichen eines Stichbilds auf metallischen Oberflächen

Beschreibung:

Das dreidimensionale Faservlies der Scotch-Brite™ Lamellenbürste FF-ZS sorgt für ein feines Finish ohne Beschädigung des Werkstücks. Dank der weichen, flexiblen Lamellenkonstruktion wird eine gleichmäßige Oberfläche ohne Rattermarken erzeugt. Der 6 mm Schaft dient zur direkten Aufnahme auf biegsamen Wellen, Geradeschleifern und Bohrmaschinen. Kein weiteres Zubehör ist notwendig.

Merkmal:

CF Material mit Aluminiumoxid-Schleifkorn (Typ A)
Nylon Faservlies
Entfernen von Oberflächendefekten
Gleichbleibendes
Gleichbleibendes reproduzierbares Arbeitsergebnis
Gleichmäßige Werkstückoberfläche ohne Rattermarken
Gleichmäßiges Finish
keine Veränderung der Werkstückgeometrie
Metallisch reine Oberfläche

Hinweis:

Give a fine uniform finish to a variety of metal work pieces