• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Lamellenbürste CB-ZS, rot, 76,2 mm, 45 mm, 6 mm, P180, A, fine

Artikel-Nr.: 7100093989
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Satinierbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100093989
EAN / GTIN 54046719108348
Herstellernummer 7100093989
L-Nummer L51710 575

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: rot
Eingearbeiteter Schaft
Kombination aus Scotch-Brite™ Faservlies und Schleifmittel
Gesamtbreite: 45 mm
Angleichen eines Stichbilds auf metallischen Oberflächen

Beschreibung:

Das dreidimensionale Faservlies der Scotch-Brite™ Lamellenbürste CB-ZS sorgt für ständig gleichbleibende Ergebnisse ohne Beschädigung des Werkstücks. Dank der weichen, flexiblen Lamellenkonstruktion wird eine gleichmäßige Oberfläche ohne Rattermarken erzeugt. Der 6 mm Schaft dient zur direkten Aufnahme auf biegsamen Wellen, Geradeschleifern und Bohrmaschinen. Kein weiteres Zubehör ist notwendig.

Merkmal:

Dreidimensionales Scotch-Brite™ Faservlies
Nylon Faservlies
Entfernen von Oberflächendefekten
Entfernt Oberflächendefekte und gleicht das Strichbild an
Faservlies reduziert Rauhigkeit der Schleifriefen
Gleichbleibendes
Keine Veränderung der Werkstückgeometrie
leichte Reinigung
Metallisch reine Oberfläche

Hinweis:

universell Einsetzbar, Entgraten und Finishen auf allen Werkstoffen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb