• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Roloc™ Grobreinigungsscheibe CG-ZR, 150 mm x 13 mm x 13 mm, S XCRS

Artikel-Nr.: 7100093984
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Grobreinigungsvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100093984
EAN / GTIN 53134375451760
Herstellernummer 7100093984

Beschreibung

Ausführung:

Clean & Strip Konstruktion
Nylon Faservlies
Roloc™Schnellwechselsystem
Vlies-Struktur
Höhere Arbeitssicherheit

Beschreibung:

Verarbeitungsgeräte: Elektrostabschleifer, Druckluft-Universalschleifer

Merkmal:

Kostenersparnis durch geringere Rüst- und Nebenzeiten
Metallisch reine Oberfläche
Zeit- und Kostenersparnis
Frei von korrosionserzeugenden Metallen
Hohe Standzeit bei allen Anwendungen
Kein Lösen von Einzelteilen
Schneller Werkzeugwechsel ohne Einsatz eines Wechselwerkzeugs

Hinweis:

biegsame Welle oder Bohrmaschine
Einsatz auf Geradeschleifer
Entfernen von starken Oberflächenverschmutzungen und –beschichtungen
Entrosten, Entlacken, Reinigen von Schweißnähten
wird radial eingesetzt

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb