• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Roloc™ Grobreinigungsscheibe CG-ZS, 150 mm x 13 mm x 8 mm, S XCRS

Artikel-Nr.: 7100093983
Preis pro
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Grobreinigungsvlies

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 7100093983
EAN / GTIN 53134375451746
Herstellernummer 7100093983
L-Nummer L51710 76
Hersteller 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Beschreibung

Ausführung:

Flexible Grobreinigungsscheibe für universelle Reinigungssanwendungen
Eingearbeiteter Schaft
Ideal für die Bearbeitung von starken Oberflächenverschmutzungen und- beschichtungen
Offene Vliesstruktur
Kein Lösen von Einzelteilen

Beschreibung:

Das Scotch-Brite™ Grobreinigungsmaterial ″Clean and Strip General Purpose″ (CG) ist flexibler als das Grobreinigungsmaterial ″XT″, ist jedoch ebenso aggressiv. Die Scotch-Brite™ Grobreinigungsscheibe CG-ZS ist in zwei Breiten erhältlich und hat einen integrierten 6 mm Schaft zum Einsatz auf Geradeschleifern und Bohrmaschinen. Weiteres Zubehör ist daher nicht notwendig.

Merkmal:

Einsatz auf Geradeschleifer, biegsame Welle oder Bohrmaschine

Hinweis:

biegsame Welle oder Bohrmaschine
Einsatz auf Geradeschleifer
Entfernen von starken Oberflächenverschmutzungen und –beschichtungen
Entrosten, Entlacken, Reinigen von Schweißnähten
wird radial eingesetzt

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb