• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Roloc™+ Grobreinigungsscheibe CG-ZR, 100 mm x 13 mm, S XCRS

Artikel-Nr.: 7100093978
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Grobreinigungsvlies

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100093978
EAN / GTIN 53134375451753
Herstellernummer 7100093978
L-Nummer L51710 539

Beschreibung

Ausführung:

Kantenstabile Grobfaservlieskonstruktion
Geeignet zur Entfernung von Zunder
Höhere Arbeitssicherheit und Produktivität
Höchste Standzeit bei allen Anwendungen
Ideal für die Bearbeitung von hartnäckigen Oberflächen

Beschreibung:

Das Scotch-Brite™ Grobreinigungsmaterial ″Clean and Strip General Purpose″ (CG) ist flexibler als das Grobreinigungsmaterial ″XT″, ist jedoch ebenso aggressiv. Diese Scheibe ist mit dem 3M™ Roloc™ Schnellwechselsystem ausgestattet.

Merkmal:

3M™ Roloc™ System für schnellen Werkzeugwechsel

Hinweis:

biegsame Welle oder Bohrmaschine
Einsatz auf Geradeschleifer
Entfernen von starken Oberflächenverschmutzungen und –beschichtungen
Entrosten, Entlacken, Reinigen von Schweißnähten
wird radial eingesetzt

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb