• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Roloc™ Lamellenbürste MS-ZR, weiß, 75 mm x 35 mm, Typ T

Artikel-Nr.: 7100093976
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Satinierbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100093976
EAN / GTIN 04054596207042
Herstellernummer 7100093976
L-Nummer L51710 467

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: weiß
Lamellen-Konstruktion
Nylon Faservlies
Gesamtbreite: 889 mm
Gleichbleibendes, reproduzierbares Arbeitsergebnis

Beschreibung:

Die Scotch-Brite™ Roloc™ Lamellenbürste MS-ZR besteht aus einem Faservliesmaterial ohne Schleifkorn für beste Polierergebnisse in Kombination mit Polierpasten. Es wird ein Profiglanz mit definiertem Strichbild generiert. Geeignet zum Einsatz auf Geradeschleifern und biegsamen Wellen. Für den letzten Schliff ohne Rattermarken ist diese Faservlieskonstruktion frei von Schleifkorn.

Merkmal:

Dreidimensionales Scotch-Brite™ Faservlies
Roloc™ Schnellwechselsystem
Gleichmäßige Werkstückoberfläche ohne Rattermarken
Kein Zusetzen
Keine Veränderung der Werkstückgeometrie
Metallisch reine Oberfläche
Zeit- und Kostenersparnis
Frei von korrosionserzeugenden Metallen
Gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns

Hinweis:

Ideal for all aesthetic finishing applications
Gives brushed finishes to copper, brass, stainless steel, aluminium, and other metals
Smoothes wood fibres, defuzzes wood, plastic and composite surfaces and sealer scuffing

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb