• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Scotch-Brite™ Lamellenbürste PF-ZS, 75 mm x 45 mm x 6 mm, A MED

Artikel-Nr.: 7100093971
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Satinierbürste

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100093971
    EAN / GTIN 04054596098671
    Herstellernummer 7100093971
    L-Nummer Z5E430 93971

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: braun
    Eingearbeiteter Schaft
    Einzigartiges Cut & Polish Material
    Gesamtbreite: 45 mm
    Angleichen eines Stichbilds auf metallischen Oberflächen

    Beschreibung:

    Das dreidimensionale Faservlies der Scotch-Brite™ Lamellenbürste PF-ZS erzeugt ein dichtes, mattes Finish ohne Beschädigung des Werkstücks. Dank der weichen, flexiblen Lamellenkonstruktion wird eine gleichmäßige Oberfläche ohne Rattermarken erzeugt. Der 6 mm Schaft dient zur direkten Aufnahme auf biegsamen Wellen, Geradeschleifern und Bohrmaschinen. Kein weiteres Zubehör ist notwendig.

    Merkmal:

    Dreidimensionales Scotch-Brite™ Nylon Faservlies
    Lamellen-Konstruktion
    Entfernen von Oberflächendefekten
    Gleichbleibendes reproduzierbares Arbeitsergebnis
    Gleichmäßige Werkstückoberfläche ohne Rattermarken
    Gleichmäßiges Finish
    Keine Veränderung der Werkstückgeometrie
    Metallisch reine Oberfläche
    Zeit- und Kostenersparnis

    Hinweis:

    Give a fine uniform finish to a variety of metal work pieces

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb