• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Integrierbare Schutzbrille für Schutzhelm, Gelb, V9A

Artikel-Nr.: 7100092588
  • Mindestbestellmenge: 20 Stk.
  • Bestellschritt: 20 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100092588
EAN / GTIN 04054596158702
Herstellernummer 7100092588

Beschreibung

Ausführung:

Schutzbrille, die einfach zum Schutz der Augen an 3M Schutzhelmen befestigt werden kann
Die integrierbare Brille passt sich optimal der Gesichtsform an, dank 3D-Anpassmöglichkeit. Sie sitzt eng an den Wangen des Trägers und bietet einen ausgezeichneten Schutz vor Partikeln und Staub und ist nach EN166 geprüft.
Langlebige Scheibenbeschichtung reduziert physische oder chemische Beschädigung der Brille.
Einfache 3D-Anpassung für optimalen Sitz.

Beschreibung:

Die 3M™ Integrierbare Schutzbrille für Schutzhelme V9A ist eine Schutzbrille mit gelber Scheibe, die sich zum Schutz vor Partikeln und Staub an 3M™ Schutzhelmen befestigen lässt.

Merkmal:

Schützt die Augen vor Partikeln und Staub
Lässt sich leicht an 3M™ Schutzhelmen befestigen
Die widerstandsfähige Antikratz- und Antibeschlag-Beschichtung minimiert physische und chemische Beschädigungen
Einfach anzupassen für eine gute Passform
Zugelassen nach EN 166

Hinweis:

Zum Tragen zusammen mit 3M™ Schutzhelmen

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb