• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 1350F-1 Polyesterfolie, Gelb, 9 mm x 66 m, 0,06 mm

Artikel-Nr.: 7100091784
  • Mindestbestellmenge: 26 Stk.
  • Bestellschritt: 26 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100091784
EAN / GTIN 04054596154827
Herstellernummer 7100091784
L-Nummer L01310 1538

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Gelb
Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 9 mm
Besonders ″Flagging″ beständig

Beschreibung:

Beim 3M™ Klebeband 1350 handelt sich um ein Polyester-Folienband für die elektrische Isolierung. Es erfüllt Anforderungen in Bezug auf flammenhemmende Eigenschaften gemäß UL 510. Es besteht aus Materialien, die Bestandteil vieler UL-anerkannter Isoliersysteme sind und ist UL-zugelassen für eine Temperatur von 130 °C. Es ist zudem überaus beständig gegen ein Ablösen der Kanten und gegen Lösemittel, bietet eine gute Nassklebkraft, bleibt auch abgerollt homogen und eignet sich zum Einsatz bei automatisierten Anlagen.

Merkmal:

Foliendicke in 2 Versionen verfügbar: 1 mil und 2 mil
Bedruckbar
Ohne Wärmehärtung beständig gegen Lösemittel
Hervorragende Lagerdauer
UL-anerkannte flammhemmende Eigenschaften
UL-zertifizierte Klasse 130 °C/CSA
Hohe Lösungsmittel und Chemikalienbeständigkeit
Flammhemmend nach UL® 510
UL® Zertifizierung-Klasse B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Trägermaterial: Polyesterfolie

Hinweis:

Fixieren von Anschlussdrähten und Positionierung
Deckbandagierung bei Spulen und Kondensatoren
Kern- und Lagenisolation sowie Abschlussbandagierung von Kleintransformatoren
Umwicklung und Isolierung von Spulen und Drähten

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb