• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 1350F-1 Polyesterfolie, Gelb, 12 mm x 66 m, 0,06 mm

Artikel-Nr.: 7100091783
  • Mindestbestellmenge: 19 Stk.
  • Bestellschritt: 19 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
    Produktart Klebeband

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 7100091783
    EAN / GTIN 04054596154780
    Herstellernummer 7100091783
    L-Nummer L01310 1902

    Beschreibung

    Ausführung:

    Produktfarbe: Gelb
    Hohe elektrische Durchschlagsfestigkeit
    Gesamtlänge: 66 m
    Gesamtbreite: 12 mm
    Besonders ″Flagging″ beständig

    Beschreibung:

    Beim 3M™ Klebeband 1350 handelt sich um ein Polyester-Folienband für die elektrische Isolierung. Es erfüllt Anforderungen in Bezug auf flammenhemmende Eigenschaften gemäß UL 510. Es besteht aus Materialien, die Bestandteil vieler UL-anerkannter Isoliersysteme sind und ist UL-zugelassen für eine Temperatur von 130 °C. Es ist zudem überaus beständig gegen ein Ablösen der Kanten und gegen Lösemittel, bietet eine gute Nassklebkraft, bleibt auch abgerollt homogen und eignet sich zum Einsatz bei automatisierten Anlagen.

    Merkmal:

    Foliendicke in 2 Versionen verfügbar: 1 mil und 2 mil
    Bedruckbar
    Ohne Wärmehärtung beständig gegen Lösemittel
    Hervorragende Lagerdauer
    UL-anerkannte flammhemmende Eigenschaften
    UL-zertifizierte Klasse 130 °C/CSA
    Hohe Lösungsmittel und Chemikalienbeständigkeit
    Flammhemmend nach UL® 510
    UL® Zertifizierung-Klasse B (130°C) - E 17385 OANZ 2
    Trägermaterial: Polyesterfolie

    Hinweis:

    Fixieren von Anschlussdrähten und Positionierung
    Deckbandagierung bei Spulen und Kondensatoren
    Kern- und Lagenisolation sowie Abschlussbandagierung von Kleintransformatoren
    Umwicklung und Isolierung von Spulen und Drähten

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb