• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 1350F-1 Polyesterfolie, Gelb, 19 mm x 66 m, 0,06 mm

Artikel-Nr.: 7100091689
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100091689
EAN / GTIN 04054596154803
Herstellernummer 7100091689
L-Nummer L01310 1279

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: Gelb
Besonders beständig gegen „Flagging“ und Lösungsmittel
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 19 mm

Beschreibung:

Beim 3M™ Klebeband 1350 handelt sich um ein Polyester-Folienband für die elektrische Isolierung. Es erfüllt Anforderungen in Bezug auf flammenhemmende Eigenschaften gemäß UL 510. Es besteht aus Materialien, die Bestandteil vieler UL-anerkannter Isoliersysteme sind und ist UL-zugelassen für eine Temperatur von 130 °C. Es ist zudem überaus beständig gegen ein Ablösen der Kanten und gegen Lösemittel, bietet eine gute Nassklebkraft, bleibt auch abgerollt homogen und eignet sich zum Einsatz bei automatisierten Anlagen.

Merkmal:

Foliendicke in 2 Versionen verfügbar: 1 mil und 2 mil
Bedruckbar
Ohne Wärmehärtung beständig gegen Lösemittel
Hervorragende Lagerdauer
UL-anerkannte flammhemmende Eigenschaften
UL-zertifizierte Klasse 130 °C/CSA
Hohe Lösungsmittel und Chemikalienbeständigkeit
Flammhemmend nach UL® 510
UL® Zertifizierung-Klasse B (130°C) - E 17385 OANZ 2
Trägermaterial: Polyesterfolie

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb