Ausführung:
Produktfarbe: transparent
Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 19.05 mm
Besonders hohe Elastizität von bis zu 300%
Beschreibung:
Das 3M™ PTFE-Isolierband 60 ist ein Isolierband mit PTFE-Folienträger. Dieses flammhemmende Klebeband eignet sich für die Verwendung bei Spulen, Kabelbäumen und Kondensatoren unter hohen Temperaturen, bei der eine Durchschlags- und Bruchfestigkeit erforderlich sind. Dieses Band ist für 600 V ausgelegt und hält einem Temperaturbereich von 0 bis 180 °C stand.
Merkmal:
Beständig gegen Chemikalien und hohe Lichtbögen
Geeignet zur Verwendung mit Spulen, Kabelbäumen und Kondensatoren unter hohen Temperaturen
Der PTFE-Folienträger ermöglicht Anwendungen, bei denen Stabilität und nur minimales Schrumpfen erforderlich sind
Extrem effektiver Gummi-Harz-Klebstoff
Flammhemmend
Geeignet für einen Temperaturbereich von 0 bis 180 °C
UL-gelistet und RoHS 2002/65/EG-konform