• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 60 PTFE-Folie, Braun, 6 mm x 33 m, 0,1 mm

Artikel-Nr.: 7100091684
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 36 Stk.
  • Bestellschritt: 36 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100091684
EAN / GTIN 04054596153875
Herstellernummer 7100091684
L-Nummer L01310 1121

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit
Gesamtlänge: 33 m
Gesamtbreite: 6 mm
Besonders hohe Elastizität von bis zu 300%

Beschreibung:

Das 3M™ PTFE-Isolierband 60 ist ein Isolierband mit PTFE-Folienträger. Dieses flammhemmende Klebeband eignet sich für die Verwendung bei Spulen, Kabelbäumen und Kondensatoren unter hohen Temperaturen, bei der eine Durchschlags- und Bruchfestigkeit erforderlich sind. Dieses Band ist für 600 V ausgelegt und hält einem Temperaturbereich von 0 bis 180 °C stand.

Merkmal:

Beständig gegen Chemikalien und hohe Lichtbögen
Geeignet zur Verwendung mit Spulen, Kabelbäumen und Kondensatoren unter hohen Temperaturen
Der PTFE-Folienträger ermöglicht Anwendungen, bei denen Stabilität und nur minimales Schrumpfen erforderlich sind
Extrem effektiver Gummi-Harz-Klebstoff
Flammhemmend
Geeignet für einen Temperaturbereich von 0 bis 180 °C
UL-gelistet und RoHS 2002/65/EG-konform

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb