Ausführung:
Produktfarbe: transparent
Besonders dünne und elastische Folie für Anwendungen auf engstem Raum
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 19 mm
Maximale Temperaturbeständigkeit bis 130 °C
Beschreibung:
Beim 3M™ Polyester-Isolierband 5 handelt es sich um ein Allzweck-Isolierband mit einer Filmunterlage aus Polyester. Dieses einseitige Klebeband ist für Isolationsanwendungen konzipiert, die eine hohe Durchschlagfestigkeit erfordern. Dieses Band ist für 600 V ausgelegt und hält einem Temperaturbereich von 0 bis 130 °C stand.
Merkmal:
Allzweck-Polyester-Klebeband mit Acrylat-Klebstoff
Widersteht hohen Temperaturen besser als Klebebänder mit Acetat-Gewebeträgermaterial.
Anpassungsfähig, weist hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien, Lösemittel, Feuchtigkeit, Abrieb und Einschnitte auf
UL-gelistet, CSA-zertifiziert und RoHS 2011/65/EU-konform
Duchschlagsspannung: 5.500 V
Flammhemmend nach UL® 510