• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ ET 5 Polyesterfolie, Transparent, 12 mm x 66 m, 0,06 mm

Artikel-Nr.: 7100091567
  • Mindestbestellmenge: 19 Stk.
  • Bestellschritt: 19 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Produktart Klebeband

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100091567
EAN / GTIN 04054596153486
Herstellernummer 7100091567

Beschreibung

Ausführung:

Produktfarbe: transparent
Besonders dünne und elastische Folie für Anwendungen auf engstem Raum
Gesamtlänge: 66 m
Gesamtbreite: 12 mm
Maximale Temperaturbeständigkeit bis 130 °C

Beschreibung:

Beim 3M™ Polyester-Isolierband 5 handelt es sich um ein Allzweck-Isolierband mit einer Filmunterlage aus Polyester. Dieses einseitige Klebeband ist für Isolationsanwendungen konzipiert, die eine hohe Durchschlagfestigkeit erfordern. Dieses Band ist für 600 V ausgelegt und hält einem Temperaturbereich von 0 bis 130 °C stand.

Merkmal:

Allzweck-Polyester-Klebeband mit Acrylat-Klebstoff
Widersteht hohen Temperaturen besser als Klebebänder mit Acetat-Gewebeträgermaterial.
Anpassungsfähig, weist hervorragende Beständigkeit gegen Chemikalien, Lösemittel, Feuchtigkeit, Abrieb und Einschnitte auf
UL-gelistet, CSA-zertifiziert und RoHS 2011/65/EU-konform
Duchschlagsspannung: 5.500 V
Flammhemmend nach UL® 510

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb