• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 5687 NFPA, Gelb-Silber-Gelb, 76,2mm x 100m

Artikel-Nr.: 7100091275
  • Mindestbestellmenge: 4 Stk.
  • Bestellschritt: 4 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100091275
EAN / GTIN 50051131272113
Herstellernummer 7100091275

Beschreibung

Ausführung:

Reflektierende Eigenschaften helfen, die Sichtbarkeit des Trägers bei Nacht oder bei schlechten Lichtverhältnissen zu verbessern, fluoreszierende Eigenschaften tragen dazu bei, dass das Material bei Tageslicht, Morgen- und Abenddämmerung gut sichtbar wird
Kann für flammhemmende Schutzkleidung gemäß EN 469 verwendet werden
Gesamtlänge: 100 m
Gesamtbreite: 76.2 mm

Beschreibung:

3M™ Scotchlite™ Reflective Material 5687 für Sicherheitskleidung wie Feuerwehrbekleidung und feuerbeständige Arbeitskleidung, die ein hohes Maß an Sichtbarkeit bei Tag und bei Nacht erfordert.

Merkmal:

Sehr gute Waschbarkeit in der Haushaltswäsche bei 60° C
Erhöhter Komfort durch leichteres, atmungsaktiveres und flexibleres Design